NOTRAX 738C0048YB ハイトラクション ランナー 長さ 75 フィート x 幅 4 フィート、黒、黄色の境界線付き
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
アイテム価格 | ハイトラクションランナー |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | ストレート |
長さ | 75ft。 |
マットのプロパティ | 滑り止め |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | ラバー |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 4016100000 |
モデル | 色 | エッジ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
738C0036BL30 | ブラック | 面取り | 30ft。 | 5 / 32 " | 3ft。 | ¥108,708 | |
738C0024BL | ブラック | ストレート | 75ft。 | 1 / 8 " | 2ft。 | ¥182,467 | |
738C0048BL | ブラック | ストレート | 75ft。 | 1 / 8 " | 4ft。 | ¥429,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。