NOTRAX 562S0310BL ウェットエリアマット、ブラック、91 cm x 297 cm サイズ
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
アイテム価格 | フロアマット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
平方あたりの排水穴フォート | 64 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 10ft。 |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | ラバー |
排水穴の形状 | サークル |
サイズ | 91 cm x 297 cm |
排水穴のサイズ | 直径1.000インチ |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 1 / 2 " |
安全な溶接 | 有り |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 40169100 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
562S0035BL | 5ft。 | ¥19,001 | ||
562S0320BL | - | ¥36,985 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。