NOTRAX 549S2640OB ウェットエリアマット、オレンジボーダー、3 ボーダー、66 cm x 102 cm サイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ボーダー | 3 |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | オレンジ色のボーダーと黒 |
平方あたりの排水穴フォート | 56 |
エッジ | (3)面取り、(1)ストレート |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 3 '4」 |
マットランプ素材 | ラバー |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | ラバー |
排水穴の形状 | サークル |
サイズ | 66 cm x 102 cm |
排水穴のサイズ | 直径1.125インチ |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 7 / 8 " |
安全な溶接 | 有り |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 40169100 |
原産国 | TH |
モデル | 色 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
549S3864OB | オレンジ色のボーダーと黒 | 5 '4」 | - | 3 '2」 | ¥44,848 | |
549K0012BL | ブラック | - | 30 cm | - | ¥846 | 見積依頼
|
551M0003OR | オレンジ | - | 91 cm | - | ¥2,129 | 見積依頼
|
551M0005OR | オレンジ | - | 152 cm | - | ¥3,551 | 見積依頼
|
549S0035BL | ブラック | - | 91 cm x 152 cm | - | ¥27,175 | 見積依頼
|
549S3124OB | オレンジ色のボーダー | - | 97 cm x 315 cm | - | ¥86,321 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。