アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ウレタンフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 25ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。