NOTRAX 510S0033YB 抗疲労マット、3 x 3 フィート サイズ
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 正方形である |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 6.32 |
プロダクト | モデル | 材料 | バッキング材 | 色 | 表面材質 | 厚さ | 幅(Width) | エッジ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778S0034CY | PVC | PVCスポンジ | 桜の木 | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥53,086 | ||
778S0035CY | PVC | PVCスポンジ | 桜の木 | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥66,300 | ||
778S0034OK | PVC | PVCスポンジ | オークウッド | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥53,086 | ||
778S0035OK | PVC | PVCスポンジ | オークウッド | ビニール | 3 / 4 " | 3ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥66,300 | ||
557S0033BL | ラバー | ラバー | ブラック | ラバー | 3 / 4 " | 3ft。 | インターロック | 抗疲労マット | ¥20,795 | ||
485S0023BL | - | 独立気泡ニトリルフォーム | ブラック | ビニール | 9 / 16 " | 2ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥17,658 | ||
485S0023yb | - | 独立気泡ニトリルフォーム | 黒と黄色の境界線 | ビニール | 9 / 16 " | 2ft。 | 面取り | 抗疲労マット | ¥17,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。