NOTRAX 479C0024YB30 抗疲労ランナー x 2 フィート x 30 フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | PVCスポンジ |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 30ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | PVC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | バッキング材 | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479C0036YB9 | PVCスポンジ | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 9ft。 | PVC | 3ft。 | ¥54,822 | |
479C0036YB60 | PVCスポンジ | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 60ft。 | PVC | 3ft。 | ¥410,337 | |
479C0048YB60 | PVCスポンジ | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 60ft。 | PVC | 4ft。 | ¥588,008 | |
479C0024YB14 | PVCスポンジ | ブラック | 抗疲労ランナー | 14ft。 | PVC | 2ft。 | ¥58,858 | |
479C0024YB20 | PVCスポンジ | ブラック | 抗疲労ランナー | 20ft。 | PVC | 2ft。 | ¥88,060 | |
479C0024YB22 | PVCスポンジ | ブラック | 抗疲労ランナー | 22ft。 | PVC | 2ft。 | ¥102,503 | |
479C0024YB24 | PVCスポンジ | ブラック | 抗疲労ランナー | 24ft。 | PVC | 2ft。 | ¥109,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。