NOTRAX 457S0035BL 静電放電マット、ブラック、90 cm x 150 cm サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマット |
サイズ | 90 cm x 150 cm |
タイプ | 静電放電マット |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
457S0023BL | 60 cm x 90 cm | ¥7,067 | 見積依頼
| |
457S0034BL | - | ¥14,498 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。