NOTRAX 419C0036BY50 抗疲労ランナー x 3 フィート x 50 フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 50ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | PVCスポンジ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 55.79 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419C0024BY8 | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 8ft。 | PVCスポンジ | 2ft。 | ¥15,023 | ||
419C0036BY9 | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 9ft。 | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥25,801 | ||
419S0312BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥34,765 | ||
419S0312BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | PVCスポンジ | 3ft。 | ¥34,765 | ||
419C0024BY16 | ブラック | 抗疲労ランナー | 16ft。 | PVCスポンジ | 2ft。 | ¥28,938 | ||
419C0024BY18 | ブラック | 抗疲労ランナー | 18ft。 | PVCスポンジ | 2ft。 | ¥32,081 | ||
419C0024BY20 | ブラック | 抗疲労ランナー | 20ft。 | PVCスポンジ | 2ft。 | ¥34,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。