NOTRAX 410R0524BY アンチファティーグ ランナー 2 x 30 フィート 黒と黄色
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 30ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | リブ付き |
材料 | PVCクローズドセルスポンジ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 23.76 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410R0372BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | 波形の | ビニール | 3 / 8 " | 6ft。 | ¥254,003 | 見積依頼
| |
410S3312BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | リブ付き | PVCクローズドセルスポンジ | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥32,372 | ||
410S0523BL | ブラック | 抗疲労マット | 3ft。 | リブ付き | PVCクローズドセルスポンジ | 5 / 8 " | 2ft。 | ¥8,302 | ||
410S0523BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 3ft。 | リブ付き | PVCクローズドセルスポンジ | 5 / 8 " | 2ft。 | ¥8,302 | ||
410S0535BL | ブラック | 抗疲労マット | 5ft。 | リブ付き | PVCクローズドセルスポンジ | 5 / 8 " | 3ft。 | ¥17,382 | ||
410S0535BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 5ft。 | リブ付き | PVCクローズドセルスポンジ | 5 / 8 " | 3ft。 | ¥17,382 | ||
410S5312BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | リブ付き | PVCクローズドセルスポンジ | 5 / 8 " | 3ft。 | ¥38,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。