NOTRAX 406R0036BL アンチファティーグ ランナー 3 x 60 フィート ブラック
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ワイドリブ |
材料 | PVCスポンジ |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 74.84 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406S0035BL | ブラック | 抗疲労マット | 5ft。 | 1 / 2 " | 3ft。 | ¥19,832 | ||
406S0312BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 1 / 2 " | 3ft。 | ¥45,037 | ||
406S0023BL | ブラック | 抗疲労マット | 3ft。 | 1 / 2 " | 2ft。 | ¥9,005 | ||
406R0048BL | ブラック | 抗疲労ランナー | 60ft。 | 1 / 2 " | 4ft。 | ¥271,362 | ||
406S0026BY | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 6" | 7 / 8 " | 2ft。 | ¥16,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。