NOTRAX 340S0046BL ゴム製玄関マット ブラック 4 フィート x 6 フィート
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
アイテム価格 | 玄関マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | クラシックダイヤモンド |
マット織り | コールテン |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 12.47 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 126.49 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | バッキング材 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340S0035BL | ビニール | ラバーエントランスマット | 5ft。 | 上げられたバー | 3ft。 | ¥16,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。