NOTRAX 265S0035BL カーペット敷き玄関マット ブラック 3 x 5 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループ |
マット織り | パイルをカット |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.05 |
船高(cm) | 96.77 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
265S0046BL | 6" | 4ft。 | ¥48,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。