NOTRAX 231S0310BR エントリー マット ツイスト ブラウン 3 フィート x 10 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラウン |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループツイスト |
マット織り | ループパイル |
材料 | ポリプロピレン |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 5703300000 |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | マット表面パターン | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231S0035BL | ブラック | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | ループツイスト | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥23,687 | ||
231S0046BL | ブラック | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | ループツイスト | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥36,008 | ||
231S0034BL | ブラック | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | ループツイスト | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥18,742 | ||
231S0034BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | ループツイスト | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥18,742 | ||
231S0034GY | グレー | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | ループツイスト | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥18,742 | ||
231S0048BL | ブラック | カーペット敷きのランナー | 8ft。 | ループツイスト | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥46,964 | ||
231S0048GY | グレー | カーペット敷きのランナー | 8ft。 | ループツイスト | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥46,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。