NOTRAX 170S0046SP カーペット敷きの玄関マット サファイア 4 x 6 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | サファイア |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | オリエンタル |
マット織り | パイルをカット |
材料 | ナイロン |
表面材質 | ナイロン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
170S0035BD | ブルゴーニュ | 5ft。 | 3ft。 | ¥46,784 | ||
170S0035SP | サファイア | 5ft。 | 3ft。 | ¥46,784 | ||
170S0046BD | ブルゴーニュ | 6" | 4ft。 | ¥64,923 | ||
170S0058BD | ブルゴーニュ | 8ft。 | 5ft。 | ¥99,056 | ||
170S0058BR | モカ | 8ft。 | 5ft。 | ¥99,056 | ||
170S0058GN | エメラルド | 8ft。 | 5ft。 | ¥99,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。