NOTRAX 141S0046BL カーペット敷き玄関マット ブラック 4 x 6 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループパイル |
マット織り | ループパイル |
材料 | 十種競技(R)ファイバー |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 128.27 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 5703308030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141S0035BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥20,476 | ||
141S0035GY | グレー | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥20,476 | ||
141S0035BL | ブラック | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥20,476 | ||
141S0046BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥32,353 | ||
141S0046GY | グレー | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥32,353 | ||
141S0034BU | 青 | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥16,116 | ||
141S0034BL | ブラック | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥16,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。