NOTRAX 137S0412GY カーペットランナー グレー 4 x 12 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | グレー |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 12ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループパイル |
マット織り | ループパイル |
材料 | 十種競技(R)糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
UPC | 662641750586 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 127.25 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
137S0412BL | チャコール | 4ft。 | ¥76,665 | ||
137S0312BL | チャコール | 3ft。 | ¥63,101 | ||
137S0312GY | グレー | 3ft。 | ¥63,101 | ||
137S0612GY | グレー | 6ft。 | ¥113,670 | 見積依頼
| |
137S0612BL | ブラック | 6ft。 | ¥113,670 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。