NOTRAX 132S0036RB カーペット敷きの玄関マット レッド/ブラック 3 x 6 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | レッド/ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6" |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループパイル |
マット織り | ループパイル |
材料 | 十種競技(R)糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 5703300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132S0023CH | 暗灰色 | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥12,189 | ||
132S0034CH | 暗灰色 | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥23,685 | ||
132S0035GN | ハンターグリーン | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥24,061 | ||
132S0036BR | ブラウン | カーペット敷きのランナー | 6" | 3ft。 | ¥32,669 | ||
132S0036CH | 暗灰色 | カーペット敷きのランナー | 6" | 3ft。 | ¥32,669 | ||
132S0046GN | ハンターグリーン | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥38,190 | ||
132S0048CH | グレー | カーペット敷きのランナー | 8ft。 | 4ft。 | ¥54,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。