NOTRAX 118S0048CH カーペットランナー チャコール 4 x 8 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 8ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | 耐破砕性 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | シェブロン |
マット織り | ニードルパンチ |
材料 | 糸 |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 128.78 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 5703308030 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
118S0410CH | チャコール | 10ft。 | 4ft。 | ¥70,611 | |
118S0310CH | チャコール | 10ft。 | 3ft。 | ¥65,645 | |
118S0410AB | ブラウン | 10ft。 | 4ft。 | ¥70,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。