入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアンドループサンディングディスク |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | B |
色 | 青 |
ディスク径 | 5" |
グレード | M |
グリット | 150 |
UPC | 776960077559 |
真空穴の設計 | マルチホール |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 16.21 |
HSコード | 6805200000 |
プロダクト | モデル | ディスク径 | グレード | グリット | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77696007745 | 5" | M | 80 | 50 | ¥16,071 | ||
77696007756 | 5" | 終了 | 180 | 50 | ¥15,926 | ||
77696007757 | 5" | 終了 | 220 | 50 | ¥15,926 | ||
77696007763 | 5" | 非常に細かい | 320 | 50 | ¥15,926 | ||
77696007765 | 5" | 非常に細かい | 400 | 50 | ¥15,926 | ||
77696007776 | 6" | 終了 | 220 | 50 | ¥18,037 | ||
77696007777 | - | - | - | 50 | ¥18,570 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。