入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウムブレンド |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | プラスチック |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 5" |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 12,000 |
取り付けサイズ | 5 / 8-11 |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 全体的なディスクタイプ | 研磨材 | バッキング材 | ディスク径 | ディスクの種類 | グリット | マックス。 RPM | 取り付けサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399049 | 29タイプ | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | 4" | 29タイプ | 36 | 15,300 | 5 / 8 " | ¥1,734 | ||
66623399136 | 27タイプ | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 36 | 13,300 | 5 / 8-11 | ¥2,953 | ||
66623399126 | 27タイプ | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 36 | 13,300 | 7 / 8 " | ¥1,610 | ||
66623399140 | 27タイプ | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 36 | 13,300 | 7 / 8 " | ¥2,003 | ||
66623399144 | 27タイプ | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 5" | 27タイプ | 36 | 12,000 | 5 / 8-11 | ¥3,017 | ||
66623399133 | 27タイプ | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 5" | 27タイプ | 36 | 12,000 | 7 / 8 " | ¥1,651 | ||
66623399148 | 27タイプ | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 5" | 27タイプ | 36 | 12,000 | 7 / 8 " | ¥2,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。