入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ポリエステル |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
グレード | M |
グリット | 60 |
長さ | 12 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グリット | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66623373750 | 60 | 24 " | 1 / 4 " | 5 | ¥2,248 | ||
66623373754 | 80 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | ¥1,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。