入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨ロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | ナイロン |
色 | マルーン |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 240〜360 |
長さ | 30ft。 |
UPC | 662610164307 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261131692 | 4.5 " | 酸化アルミニウム | 紙Bの重量 | - | (フィニアン・タン) | 非常に細かい | 220 | 30ft。 | ¥13,935 | ||
66261131693 | 4.5 " | 酸化アルミニウム | 紙Bの重量 | "B" | (フィニアン・タン) | 非常に細かい | 180 | 30ft。 | ¥12,939 | ||
66261107265 | 1.5 " | シリコンカーバイド | スクリーン/メッシュ | - | ブラック | 非常に細かい | 180 | 75ft。 | ¥19,898 | ||
66261058360 | 4" | シリコンカーバイド | ナイロン | - | グレー | 非常に細かい | 240〜360 | 30ft。 | ¥15,727 | ||
66261058361 | 4" | 酸化アルミニウム | ナイロン | - | マルーン | 非常に細かい | 240〜360 | 30ft。 | ¥17,907 | ||
66261126270 | 1" | 酸化アルミニウム | 布 | "J" | ブラウン | 非常に細かい | 240 | 150ft。 | ¥9,517 | ||
66261127728 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,522 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。