NORTON ABRASIVES 66253349855研削コーン2-3 / 4インチPK10
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
アイテム価格 | 研削コーン |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 5 / 8」-11 |
直径 | 2.75 " |
グリット | 24 |
長さ | 3.5 " |
マックス。 RPM | 13,195 |
製品仕様 | 57A24-R |
タイプ | 16 |
UPC | 662533498558 |
船の重量(kg) | 6.19 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 24.89 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | 研磨材 | アーバーホール | 直径 | グリット | アイテム価格 | 長さ | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253344385 | 18 | ジルコニアアルミナ | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 20 | スクエアチップ研削プラグ | 2.5 " | 24,190 | 1 | ¥6,037 | ||
66253344389 | 18R | ジルコニアアルミナ | 5 / 8」-11 | 2" | 20 | ラウンドチップ研削プラグ | 3" | 18,145 | 1 | ¥7,235 | ||
66253344377 | 16 | ジルコニアアルミナ | 3 / 8」-24 | 1.5 " | 24 | 研削コーン | 3" | 24,190 | 1 | ¥6,851 | ||
66253344379 | 16 | ジルコニアアルミナ | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 20 | 研削コーン | 3" | 24,190 | 1 | ¥6,249 | ||
66253344381 | 16 | ジルコニアアルミナ | 5 / 8」-11 | 2" | 20 | 研削コーン | 3" | 18,145 | 1 | ¥6,209 | ||
66253344383 | 16 | ジルコニアアルミナ | 5 / 8」-11 | 2.75 " | 16 | 研削コーン | 2.5 " | 13,195 | 1 | ¥10,015 | ||
66253344386 | 18 | ジルコニアアルミナ | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 20 | スクエアチップ研削プラグ | 3" | 24,190 | 1 | ¥6,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。