入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 1" |
直径 | 14 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
材料 | ジルコニアアルミナ |
マックス。 RPM | 4365 |
厚さ | 7 / 64 " |
タイプ | 1 |
UPC | 662528432536 |
ホイール仕様 | 青い火 |
ホイールタイプ | 非強化 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーホール | ホイール直径 | ホイールタイプ | 直径 | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252822970 | 0.06 " | - | 1 / 2 " | - | 非強化 | 6" | 54 | 研磨カットオフホイール | ¥7,968 | ||
66252922988 | 0.035 " | - | 1.25 " | - | 非強化 | 7" | 60 | 研磨カットオフホイール | ¥6,430 | ||
66252922989 | 0.035 " | - | 1.25 " | - | 非強化 | 7" | 60 | 研磨カットオフホイール | ¥7,388 | ||
66252843252 | 7 / 64 " | - | 1" | - | ブルーファイアフリーカット | 14 " | 24 | 研磨カットオフホイール | ¥6,037 | ||
66252843251 | 1 / 8 " | - | 1" | - | 非強化 | 14 " | - | 研磨カットオフホイール | ¥10,393 | ||
66252843257 | 7 / 64 " | - | 1" | - | 非強化 | 16 " | - | 研磨カットオフホイール | ¥7,475 | ||
66252843259 | 5 / 32 " | - | 1" | - | 非強化 | 20 " | - | 研磨カットオフホイール | ¥23,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。