入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビトリファイドマウントポイント |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
直径 | 1 / 2 " |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 34500 |
形状 | B131 |
スピンドル径 | 1 / 8 " |
厚さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 6804226000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 直径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 形状 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463624418 | 7 / 16 " | P | 60 | 45370 | B51 | 3 / 4 " | ¥586 | ||
61463624466 | 1 / 2 " | P | 60 | 45370 | B121 | 玉 | ¥573 | ||
61463624474 | 1 / 8 " | Q | 90 | 105000 | B124 | 玉 | ¥588 | ||
61463624380 | 1.25 " | M | 60 | 30560 | A4 | 1.25 " | ¥1,077 | ||
61463624382 | 3 / 4 " | M | 60 | 45000 | A5 | 1.125 " | ¥935 | ||
61463624385 | 7 / 8 " | M | 60 | 19860 | A11 | 2" | ¥1,132 | ||
61463624391 | 1 / 4 " | M | 60 | 72750 | A15 | 1-1 / 16」 | ¥867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。