定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORTON ABRASIVES 07660788286 砥石 T1 8 x 1 x 1 36/46g ブラウン | AE7QQA 6A090

NORTON ABRASIVES 07660788286グラインディングホイールT1 x 8 x 1 1 / 36gブラウン

在庫あり
アイテム:AE7QQA モデル:07660788286相互参照:6A090

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,579 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレート砥石
研磨材酸化アルミニウム
アーバーサイズ1"
ボンドタイプ樹脂
ブラウン
直径8"
グレード粗い
グリット36/46
マックス。 RPM3600
厚さ1"
タイプ1タイプ
ホイールタイプベンチ/台座

発送情報:

船の重量(kg) 2.07
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)21.34
船幅(cm)21.34
HSコード6804224000
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルItem硬度研磨材アーバーホールマックス。 RPM厚さタイプホイール直径パッケージ。 数量価格
Norton Abrasives 66252836548 砥石 T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548ストレート砥石ミディアム(K)酸化アルミニウム-41401 / 2 "1タイプ-5¥58,324
Norton Abrasives 66252837420 砥石 T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420ストレート砥石ミディアム(K)酸化アルミニウム-41403 / 4 "1タイプ-5¥78,200
NORTON ABRASIVES 66253160024 砥石 T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024ストレート砥石ミディアム(I)酸化アルミニウム-24853 / 4 "1タイプ-1¥50,630
Norton Abrasives 66253160137 砥石 T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137ストレート砥石ミディアム(I)酸化アルミニウム-24853 / 4 "1タイプ-1¥52,262
NORTON ABRASIVES 66253160749 砥石 T1 10 x 1 x 2 Ao 46g メッドパープル | AB9GKX 2D177 66253160749ストレート砥石ミディアム(I)酸化アルミニウム-24851"1タイプ-1¥62,090
NORTON ABRASIVES 66253160750 砥石 T1 10 x 1 x 3 Ao 46g メッドパープル | AB9GKY 2D178 66253160750ストレート砥石ミディアム(I)酸化アルミニウム-24851"1タイプ-1¥59,597
NORTON ABRASIVES 66253160758 砥石 T1 10 x 1 x 3 Ao 46g メッドパープル | AB9GKZ 2D179 66253160758ストレート砥石ミディアム(K)酸化アルミニウム-24851"1タイプ-1¥59,867

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORTON ABRASIVES 07660788286グラインディングホイールT1 x 8 x 1 1 / 36gブラウン
¥14,579 /単価