Item | トイレのドアオペレーター |
アームタイプ | スライドトラック |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | 波の活性化 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 5.5 " |
ハウジングの長さ | 18.125 " |
ハウジングの幅 | 4.375 " |
内部ドア幅 | 32〜36インチ |
最大ドア開口部 | 95度 |
取り付けスタイル | リジッドアームプルサイド、スライドトラック |
壁からの投影 | 4-5 / 8」 |
船の重量(kg) | 7.76 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8302413000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。