入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | コモンスペシャル |
材料 | M1工具鋼 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | D11 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | M12 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | 終了 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。