入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップイン |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 14 "×8」 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 13 61 / 64 " |
長さ | 2" |
アウトレット径 | 14-1 / 16」 |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | 入口直径 | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
8040302840 | 14 "×4」 | 13 61 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥26,207 | |
8040302842 | 14 "×6」 | 13 61 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥28,190 | |
8040302846 | 14 "×10」 | 13 61 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥30,676 | |
8040302848 | 14 "×12」 | 13 61 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥32,867 | |
8040302850 | 14 "×14」 | 13 61 / 64 " | 14-1 / 16」 | ¥37,202 | |
8040302865 | 16 "×4」 | 15 63 / 64 " | 16-1 / 16」 | ¥26,520 | |
8040302867 | 16 "×6」 | 15 63 / 64 " | 16-1 / 16」 | ¥28,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。