入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイブランチ |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 10 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 9 57 / 64 " |
長さ | 14 " |
アウトレット径 | 10 " |
圧力定格 | 2 "から42" WG |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040200183 | 4" | 22 | 3 53 / 64 " | 8" | 4" | ¥55,254 | |
8040200195 | 6" | 22 | 5 57 / 64 " | 10 " | 6" | ¥57,557 | |
8040200212 | 8" | 22 | 7 57 / 64 " | 12 " | 8" | ¥64,627 | |
8040200271 | 12 " | 22 | 11 63 / 64 " | 16 " | 12 " | ¥76,769 | |
8040200315 | 14 " | 20 | 13 61 / 64 " | 18 " | 14 " | ¥94,475 | |
8040200370 | 16 " | 20 | 15 63 / 64 " | 20 " | 16 " | ¥123,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。