入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングロックワッシャー |
色 | グレー |
終了 | 亜鉛めっき |
ボルトサイズに適合 | 12 mm |
内部径 | 12.5 mm |
材料 | 炭素鋼 |
外径 | 25.4 mm |
ロックウェル硬度 | 46 |
サイズ | M12 |
厚さ | 3.5 mm |
厚さの許容 | +/- 0.28mm |
タイプ | 炭素鋼 |
船の重量(kg) | 1.17 |
原産国 | Sweden |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。