NOBLES 9008637 ウォークビハインドフロアスクラバー円筒形
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
アイテム価格 | フロアスクラバーの後ろを歩く |
ブラシ速度 | 900回転 |
クリーニングパス | 15 " |
最大生産性 | 7,743平方フィート/時 |
電源 | 50Ahバッテリー |
回収タンク容量 | 3.4ガロン。 |
ソリューションタンク容量 | 2.5ガロン。 |
騒音レベル | 68 dB |
真空モーター | 0.5 HP |
船の重量(kg) | 68.04 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9008640 | リチウムイオン電池 | ¥2,344,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。