アイテム価格 | スラップラップブレスレット |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 100時間 |
バッテリーサイズ | 2032 |
バッテリタイプ | リチウム |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | プラスチック |
直径 | 5 / 16 " |
ドロップレーティング | 未評価 |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | レッド |
長さ | 1.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
バッテリーの数 | 1 |
高い設定での実行時間 | 100時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | 未評価 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 1.31オンス |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。