アイテム価格 | バックパック掃除機 |
エアーフロー | CFM 144 |
アンプ | 9.5 |
コード長 | 50ft。 |
直径 | 9.375 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 23 " |
ホースの長さ | 3フィート9 " |
Hz | 60 |
正味重量 | 10.8ポンド |
モーターステージの数 | 1ステージ |
ピークHP | 1.7 |
騒音レベル | 62 |
静圧 | 99 " |
タンクサイズ | 10qt。 |
電圧 | 110-120 |
出力 | 1300 |
船の重量(kg) | 10.99 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。