アイテム価格 | ULPA ドライバキューム |
エアーフロー | CFM 76 |
アンプ | 10 |
平均ブラシ寿命 | 1000時間 |
キャスター | 有り |
ドレイン | いいえ |
乾燥容量 | 2.25ガロン。 |
フィルタの種類 | ULPA |
高さ | 25 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 12 " |
ピークHP | 1.5 |
電源コードの長さ | 30ft。 |
騒音レベル | 61 |
静圧 | 79 " |
タンク容量 | 3.25ガロン。 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 120 |
出力 | 1100 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8508190000 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。