入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1/2 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
下流のPSI範囲 | 600 psig |
最大PSIの運用 | 600 psig |
NPTインレット | 1 / 2 " |
NPTアウトレット | 1/2 |
パイプ構成 | ストレート |
タイプ | 熱力学 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | (F)NPT接続(インチ) | NPTインレット | NPTアウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NTD600-N1D9A | 3/4 | 3 / 4 " | 3/4 | ¥81,109 | ||
NTD600-N1E9A | 1 | 1" | 1 | ¥98,213 | ||
NTD600-N1E9S | - | - | - | ¥118,048 | ||
3/4 NFT250-250 | - | - | - | ¥158,707 | ||
NTD600-N1B9S | - | - | - | ¥60,466 | ||
N450-S4C92A0 | - | - | - | ¥138,807 | ||
NTD600-N1C9S | - | - | - | ¥72,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。