NEWCO 02-11F-CB2 ゲートバルブ 2 インチ炭素鋼
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | クラス150 |
コンプライアンス | API598シェルおよびリークテスト |
接続タイプ | 150#フランジ付き |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 7" |
最大流体温度 | 800度F |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 14-51 / 64」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 20.18 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-11F-CB2 | 8" | 3" | 18-13 / 64」 | 410ステンレススチール | ¥144,015 | |
04-11F-CB2 | 9" | 4" | 22.593 | 410ステンレススチール | ¥176,793 | |
06-11F-CB2 | 10.5 " | 6" | 33-13 / 64」 | 炭素鋼 | ¥315,245 | |
08-11F-CB2 | 11.5 " | 8" | 38-29 / 32」 | 炭素鋼 | ¥479,399 | |
10-11F-CB2 | 13 " | 10 " | 46-13 / 32」 | 炭素鋼 | ¥580,439 | |
12-11F-CB2 | 14 " | 12 " | 54.593 | 炭素鋼 | ¥756,166 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。