NEW YORK WIRE FCS9217-M スクリーン アルミニウム 幅 48 インチ 長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | ドア&ウィンドウスクリーン |
色 | 明るい |
長さ | 25ft。 |
網目サイズ | 18x16 |
メッシュサイズ範囲 | 粗い |
スクリーン素材 | アルミニウム |
タイプ | 明るい |
幅(Width) | 48 " |
線径 | 0.011 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 125.22 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7616910000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。