NEW YORK WIRE FCS8503-M スクリーン グラスファイバー 幅 48 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | ドアと窓の網戸 |
長さ | 100ft。 |
網目サイズ | 20 x 20 |
メッシュサイズ範囲 | M |
開口部サイズ | 18 x 14 |
スクリーン素材 | グラスファイバー |
タイプ | 平織り |
幅(Width) | 48 " |
線径 | 0.011 |
船の重量(kg) | 10.52 |
船高(cm) | 13.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 13.08 |
HSコード | 7019520000 |
プロダクト | モデル | 線径 | 色 | アイテム価格 | 長さ | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS8550-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 7ft。 | 18x16 | M | チャコール | 24 " | ¥1,022 | ||
FCS8553-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 7ft。 | 18x16 | M | チャコール | 30 " | ¥1,253 | ||
FCS8555-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 25ft。 | 18x16 | M | チャコール | 36 " | ¥4,630 | ||
FCS8558-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 7ft。 | 18x16 | M | チャコール | 36 " | ¥1,510 | ||
FCS8559-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 25ft。 | 18x16 | M | チャコール | 48 " | ¥6,149 | ||
FCS8561-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 7ft。 | 18x16 | M | チャコール | 48 " | ¥1,993 | ||
FCS8589-M | 0.011 " | チャコール | ドア&ウィンドウスクリーン | 100ft。 | 18x16 | M | チャコール | 24 " | ¥10,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。