NEW PIG PIL405 吸収性枕 ホワイト 5 ガロン Pk10
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
アイテム価格 | 吸収性枕 |
色 | ホワイト |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 12 " |
材料 | ポリプロピレン |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 5ガロン。 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 32.39 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 6307909889 |
プロダクト | モデル | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL201 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 21 " | ポリプロピレン/セルロース | 32ガロン。 | 17 " | ¥56,486 | ||
PIL204 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 10 " | ポリプロピレン/セルロース | 20ガロン。 | 10 " | ¥41,820 | ||
PIL205 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 20 " | ポリプロピレン/セルロース | 14ガロン。 | 8" | ¥24,157 | ||
PIL203 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 17 " | ポリプロピレン | 10ガロン。 | 16 " | ¥67,181 | ||
PIL402 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 24 " | ダクロンメッシュ/ポリプロピレン | 10ガロン。 | 24 " | ¥57,770 | ||
PIL403 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 15 " | ダクロンメッシュ/ポリプロピレン | 10ガロン。 | 15 " | ¥69,840 | ||
SKM602 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 17 " | ポリプロピレン/疎水性セルロースと吸油性コポリマーのブレンド | 10ガロン。 | 16 " | ¥65,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。