アイテム価格 | 吸収性加重ブランケット |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 36 " |
材料 | ポリプロピレン |
厚さ | 2" |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 7.7ガロン。 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 8.33 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 6307909889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。