NEW PIG MAT343 リップフィット腹筋ロール ヘビーウェイト 19.6 ガロン
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
アイテム価格 | 吸収ロール |
吸収重量 | ヘビー |
色 | ピンク |
吸収された液体 | 化学物質/危険物 |
長さ | 150ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
ミシン目 | 縦方向に10 "ごと、幅方向に3-3 / 4"ごと |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 19.6ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 5603949030 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT401 | 30 " | ヘビー | ホワイト | 石油のみ/石油 | 吸収ロール | 150ft。 | ポリプロピレン | 40.2ガロン。 | ¥49,484 | ||
MAT284 | 16 " | M | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収ロール | 80ft。 | ポリプロピレン | 9.2ガロン。 | ¥28,190 | ||
MAT225 | 30 " | 光 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収ロール | 300ft。 | ポリプロピレン | 40.2ガロン。 | ¥70,983 | ||
MAT234 | 33 " | M | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収ロール | 150ft。 | 95%ポリプロピレン、5%ポリエステル | 23ガロン。 | ¥74,343 | ||
MAT202-01 | 24 " | ヘビー | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収ロール | 150ft。 | ポリプロピレン | 32.4ガロン。 | ¥51,809 | ||
MAT235 | 16 " | M | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収ロール | 150ft。 | ポリプロピレン | 17.4ガロン。 | ¥52,255 | ||
MAT230 | 30 " | ヘビー | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収ロール | 150ft。 | ポリプロピレン | 40.2ガロン。 | ¥66,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。