NEW PIG KIT304-02 スピルキットドラム 108 ガロン。
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
アイテム価格 | こぼれキット |
色 | ホワイト |
コンテナタイプ | 胸 |
吸収された液体 | 化学物質、危険物 |
高さ | 29 3 / 10 " |
長さ | 47 29 / 32 " |
コンポーネントの数 | 200 |
UVプロテクション | いいえ |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 108ガロン。 |
ホイール | いいえ |
幅(Width) | 43 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 106.2 |
船高(cm) | 78.11 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 113.03 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。