NEW AGE NS893 オーバルトレイラック 10トレイ容量
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
アイテム価格 | オーバルトレイラック |
キャスター温度評価 | 180度F |
キャスタータイプ | スイベルプラットフォーム |
色 | グレー |
構造 | すべての溶接アルミニウム |
深さ | 27.5 |
高さ | 69.75 " |
負荷容量 | 700ポンド |
材料 | すべての溶接アルミニウム |
スロット数 | 10 |
幅(Width) | 24.75 |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。