アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリオレフィン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 300ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6" |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 1" |
茎の長さ | 2" |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -30度から140度F |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
ホイールの幅 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。