NEW AGE BDT18566 U ボート プラットフォーム トラック 1200 ポンド長さ61インチ
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
アイテム価格 | Uボートプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(4)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
デッキの高さ | 9.125 " |
デッキの長さ | 59 " |
デッキ材 | アルミ |
デッキタイプ | アルミニウム |
デッキ幅 | 18 " |
拡張長さ | 59 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なパイプ |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 6 |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 61 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 43.2 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 158.75 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターホイール径 | デッキの長さ | 拡張長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18568バーツ | 8" | 61 " | 61 " | 63 " | ¥367,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。