NEW AGE 97253 コンテナドリー 700 ポンド
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
アイテム価格 | コンテナドリー |
キャスター温度評価 | 130度F |
キャスタータイプ | プラットフォームポリオレフィンスイベル |
色 | ブラック/ブルー |
構造 | アルミニウム |
深さ | 26 " |
高さ | 61 " |
負荷容量 | 700ポンド |
スロット数 | 5 |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 47.63 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。