NEW AGE 4339 広角パンラック 20セット アングルランナー
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
アイテム価格 | パンラック |
キャスター温度評価 | 140度F |
キャスタータイプ | スイベルプラットフォーム |
色 | グレー |
構造 | アルミニウム |
深さ | 26 |
高さ | 73 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | アルミニウム |
スロット数 | 20 |
幅(Width) | 21.5 |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 169.55 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4340 | 21.5 " | ¥387,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。