NEW AGE 22030ES30P 機器スタンド 20×30×30
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
アイテム価格 | 機器スタンド |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | シルバー |
深さ | 20 " |
エッジタイプ | リップ |
高さ | 30 " |
脚のタイプ | 1-5 / 16 "直径パイプ |
長さ | 30 " |
負荷定格 | 棚あたり 400 ポンド |
材料 | アルミニウム |
棚の数 | 2 |
ポスト径 | 1-5 / 16」 |
幅(Width) | 20 " |
作業面の素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 10.43 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21824ES24P | 18 " | 24 " | 24 " | 18 " | ¥93,221 | |
21830ES24P | 18 " | 24 " | 30 " | 18 " | ¥110,489 | |
21836ES24P | 18 " | 24 " | 36 " | 18 " | ¥127,077 | |
21842ES24P | 18 " | 24 " | 42 " | 18 " | ¥106,753 | |
21848ES24P | 18 " | 24 " | 48 " | 18 " | ¥115,442 | |
22024ES24P | 20 " | 24 " | 24 " | 20 " | ¥114,318 | |
22030ES24P | 20 " | 24 " | 30 " | 20 " | ¥117,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。