NEW AGE 0381 ビン ナチュラル 高さ 15-3/4 インチ、長さ 32-3/4 インチ
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
アイテム価格 | ビン |
色 | ナチュラル |
材料 | FDA承認のポリエチレン |
外の高さ | 15.75 " |
外側の長さ | 32.75 " |
外側の幅 | 21.25 " |
蓋番号を使用する | 製造元No.0381L |
音量 | 32ガロン。 |
ボリューム容量 | 32ガロン。 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 40.01 |
船の長さ(cm) | 84.46 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGY16825 | グレー | 8.5 " | 25 " | 16 " | 製造元番号RGY16825 | ¥15,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。